Motion
09500
Bidon à déchets huileux, 14 gallons, acier, rouge
N° D’ARTICLE MI02441285
N° MFR09500
Prix203.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bidon à déchets huileux, 14 gallons, acier, rouge
N° D’ARTICLE MI02441285
N° MFR09500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20-1/4 po
  • Largeur/diamètre
    16-1/16 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    FM, OSHA, TÜV, UL
  • Capacité
    14 gal.
  • Couleur
    Rouge
  • Forme du contenant
    Cylindrique
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Méthode d’ouverture
    Fonctionnement au pied

Aperçu

Description du fabricant
09500 14 GALLON DÉCHETS GRASSES CAN
  • Essentiel lorsque des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage sont utilisés
  • Les chiffons imbibés de solvants, de diluants, d’huile de lin, d’adhésifs combustibles et d’autres liquides inflammables présentent un risque d’incendie grave lorsqu’ils sont jetés de façon inappropriée
  • Le couvercle à commande au pied spécialement conçu s’ouvre pas plus de 60° et reste fermé lorsqu’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie et limitant l’oxygène afin d’éliminer pratiquement tout risque de combustion spontanée
  • La construction ronde et le fond surélevé favorisent la circulation de l’air autour de la canette pour disperser la chaleur et réduire l’accumulation d’humidité et la rouille
  • Homologué FM et homologué UL
  • Conforme à l’OSHA