Motion
213.53
Manomètre pneumatique Wika 213.53 , cadran de 2-1/2 po, type de port : 1/4 mâle NPT fileté, montage central arrière, taille de port : 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02441910
N° MFR213.53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique Wika 213.53 , cadran de 2-1/2 po, type de port : 1/4 mâle NPT fileté, montage central arrière, taille de port : 1/4 po
N° D’ARTICLE MI02441910
N° MFR213.53

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +140 °F (glycérine), -40 à +140 °F (silicone)
  • Gradation de l’échelle
    0 psi
  • Normes respectées
    ASME B40.100 Grade A, EN 837-1, IP65, NEMA 4X
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 300PSI 1/4 BFF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon