Motion
4 VQ
Vanne d'échappement pneumatique rapide - 3.25 (entrée vers cylindre) Cv, 3.52 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.5000 NPT Port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI02442007
N° MFR4 QEV
Prix111.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne d'échappement pneumatique rapide - 3.25 (entrée vers cylindre) Cv, 3.52 (cylindre vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.5000 NPT Port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI02442007
N° MFR4 QEV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.5000 NPT
  • Hauteur totale
    2.21 po
  • Longueur totale
    2.89 po
  • Largeur totale
    1.02 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.6

Détails

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.25 (entrée vers cylindre) Cv, 3.52 (cylindre vers échappement) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 150 psi
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
4-QEV 1/2 PO