Motion
50021 1
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5000 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, double extrémité, diamètre de 11/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02443353
N° MFR50021 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5000 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, double extrémité, diamètre de 11/32 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02443353
N° MFR50021 1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    11/32 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5000
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
50021 11/32 X 3/8 X 3/4 X 3-1/2 4 FLT D

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon