Spécifications
Dimensions
- Length of Cut1 in
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter7/16 po
- Longueur totale2-11/16 po
- Shank Diameter3/8 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayPorte-clés
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes4
- Série5032
- Type de tigeRonde unie
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
50472 7/16 X 3/8 X 1 X 2-11/16 4 FLT SE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Regal-Rexnord Beverage Industry Solutions BrochureRegal Rexnord beverage industry solutions help optimize production lines with innovative powertrain technologies for can, PET bottle, and glass bottle filling applications. Explore bearings, conveying systems, gear motors, chain drives, and reliability solutions designed to improve efficiency and reduce maintenance costs.
View Literature
Regal Washdown Promotional CampaignRegal Washdown Promotional Campaign
View Literature- Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
View Literature - Regal - McGill Cam Follower Bearings
Regal - McGill Cam Follower Bearings
View Literature