Motion
55078 M
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5039 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 12 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI02443768
N° MFR55078 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré Regal Premium - série 5039 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 12 mm, 2 cannelures, longueur de coupe de 1 po
N° D’ARTICLE MI02443768
N° MFR55078 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    1 in
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    12 mm
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Shank Diameter  
    1/2 po

Details

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    5039
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Aperçu

Description du fabricant
55078 M12 X 1/2 X 1 X 3-1/4 2 FLT ME

You May Also Like

Les clients ont également acheté