Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige0.367 po
- Filetage Longueur1-21/32 po
- Taille du filetageM12 x 1.75
Détails
- ChambreFiche
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série210
- Filetage Limiter/AjusterD6
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
Description du fabricant
27767 M12 X 1.75 D6 3 FLT. P MÉTRIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Regal-Rexnord Beverage Industry Solutions BrochureRegal Rexnord beverage industry solutions help optimize production lines with innovative powertrain technologies for can, PET bottle, and glass bottle filling applications. Explore bearings, conveying systems, gear motors, chain drives, and reliability solutions designed to improve efficiency and reduce maintenance costs.
View brochure
Regal Washdown Promotional CampaignRegal Washdown Promotional Campaign
View brochure- Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
View brochure - Regal - McGill Cam Follower Bearings
Regal - McGill Cam Follower Bearings
View brochure