Motion
PVQ40AR05AA10G2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR05AA10G2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 41 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02452391
N° MFRPVQ40AR05AA10G2100000100100CD0A
Prix14,852.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR05AA10G2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 41 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02452391
N° MFRPVQ40AR05AA10G2100000100100CD0A
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
Prix14,852.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    192 mm
  • Longueur totale
    265.65 mm
  • Largeur totale
    173.74 mm
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;5/16–12 SAE

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression réglable
  • Déplacement
    41 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 13T
  • Couple continu maximal
    58 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Standard
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVQ
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40AR05AA10G2100000100100CD0A
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté