Motion
DG5S4-02-6C-T-M-FPA5WL-B5-20

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-6C-T-M-FPA5WL-B5-20

Vanne de régulation directionnelle 02-139880 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02452940
N° MFRDG5S4-02-6C-T-M-FPA5WL-B5-20
Prix2,374.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-6C-T-M-FPA5WL-B5-20

Vanne de régulation directionnelle 02-139880 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI02452940
N° MFRDG5S4-02-6C-T-M-FPA5WL-B5-20
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
Prix2,374.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.32 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille (ISO-4401)
    D02
  • Taille de la vanne
    D02

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    20
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur NFPA 5-Pin avec bobine de fil volant avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1450 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DG5S4-02 20
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5S4 026CT MFPA5WL B5 20
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté