Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale9.3200 po, 236.72 mm
- Dimension C de la longueur totale9.32 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.33, F#48Y, TR/MIN :1800, 115V, DP
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.5 A
- Efficacité de la pleine charge64 %
- Couple de pleine charge1 pi-lb;1.35 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAM
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB304
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039859
- Modèle48S17D2056M
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856039859
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes 5/8" traversants, extrémité d'arbre 1/2" x 1-7/8" arbre avec cadre plat en acier de 1-5/8" de gros calibre et base Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre Consulter l'usine pour la sélection de la trousse d'accessoires et/ou de la modification