Motion
13S25LR

DODGE
13S25LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02454370
N° MFR13S25LR
Prix1,268.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13S25LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02454370
N° MFR13S25LR
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
Prix1,268.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    363 po/lb;41.013 nm
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 po|Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.22 po|Sortie 1.9 po
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    13S25LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.5300 hp, Sortie 0.4000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.35 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13S25LR
  • Puissance d’entrée maximale
    0.530 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.86 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 311 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475744886
  • Trousse de base J verticale
    13JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
13S25LR RÉDUCTEUR