Motion
13S40LR

DODGE
13S40LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02454378
N° MFR13S40LR
Prix1,268.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13S40LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02454378
N° MFR13S40LR
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
Prix1,268.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    396 po/lb;44.742 nm
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 po|Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.22 po|Sortie 1.9 po
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    13S40LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.4000 hp, Sortie 0.2800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13S40LR
  • Puissance d’entrée maximale
    0.400 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.7 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 319 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475744961
  • Trousse de base J verticale
    13JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
13S40LR RÉDUCTEUR