Motion
13S50H

DODGE
13S50H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454380
N° MFR13S50H
Prix1,671.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13S50H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02454380
N° MFR13S50H
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
Prix1,671.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’alésage
    4.74 po
  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    408 po/lb;46.098 nm
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.22 dans
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    13S50H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13S50H
  • Puissance d’entrée maximale
    0.360 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 313 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475745012

Aperçu

Description du fabricant
13S50H RÉDUCTEUR