Motion
176Q50R56

DODGE
176Q50R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454545
N° MFR176Q50R56
Prix1,579.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
176Q50R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02454545
N° MFR176Q50R56
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
Prix1,579.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    176
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    176
  • Couple de sortie maximal
    865 po/lb;97.732 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.74 po
  • Poids
    28 lb, 12.701 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    176Q50R56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7200 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.34 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    176Q50R56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.720 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17BASE
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    0.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 608 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475748006
  • Trousse de base J verticale
    17JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
176Q50R56 RÉDUCTEUR