Motion
40A07LR25

DODGE
40A07LR25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI02455845
N° MFR40A07LR25
Prix9,974.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A07LR25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI02455845
N° MFR40A07LR25
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
Prix9,974.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    4906 po/lb;554.303 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3280 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40A07LR25 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 19.4900 hp, Sortie 18.1600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 15.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A07LR25
  • Puissance d’entrée maximale
    19.490 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14590.167 N, 3280 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 250TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    17.56 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4071 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475772414
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40A07LR25 RÉDUCTEUR