Motion
47A40R18

DODGE
47A40R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02456021
N° MFR47A40R18
Prix10,811.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47A40R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI02456021
N° MFR47A40R18
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
Prix10,811.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    8017 po/lb;905.799 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    251 lb, 113.852 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47A40R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.5000 hp, Sortie 5.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.61 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47A40R18
  • Puissance d’entrée maximale
    7.500 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    47BASE
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.66 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6644 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475772469
  • Trousse de base J verticale
    47JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
47A40R18 RÉDUCTEUR