Motion
47S25R

DODGE
47S25R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02456105
N° MFR47S25R
Prix9,657.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47S25R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02456105
N° MFR47S25R
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
Prix9,657.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7671 po/lb;866.706 nm
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po|Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 po|Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    47S25R RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4800 hp, Sortie 8.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 7.12 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47S25R
  • Puissance d’entrée maximale
    10.480 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    47BASE
  • Style
    Séparé
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6410 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475757152
  • Trousse de base J verticale
    47JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
47S25R RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon