Motion
LA111EBFL/10

NORTH BY HONEYWELL
LA111EBFL/10

Gants résistants aux produits chimiques, 15 mil, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02456727
N° MFRLA111EBFL/10
Prix66.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTH BY HONEYWELL
LA111EBFL/10

Gants résistants aux produits chimiques, 15 mil, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02456727
N° MFRLA111EBFL/10
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
Prix66.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    15.00 mil
  • Poids
    21.00 lb

Détails

  • Application
    Dégraissage aérospatial et automobile, assemblage et peinture automobiles, manipulation et transformation des produits chimiques, transformation des aliments, arts graphiques et nettoyage d’ateliers d’impression
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    NitriGuard Plus
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    Règlements de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)

Aperçu

Description du fabricant
LA111EBFL/10 NITRILE FLOQUÉ 14 MIL-10
  • Sans protéines de latex, surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des matières caustiques et des graisses animales, la main courbée offre un ajustement naturel

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon