Motion
NK803/7
Gants en nitrile résistants aux produits chimiques - Taille P, 7, nitrile, poignet rose, 12 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02456819
N° MFRNK803/7
Prix11.15 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile résistants aux produits chimiques - Taille P, 7, nitrile, poignet rose, 12 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02456819
N° MFRNK803/7
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
Prix11.15 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    7, petit
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    1 mm
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile rugueux
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Rose
  • Caractéristiques et avantages
    • High nitrile latex-free content offers superior resistance to cuts, snags, abrasions and punctures • Will not swell, sag or weaken from fat absorption • Outperform supported natural rubber, neoprene and vinyl gloves when exposed to solvents, caustics and animal fats • Interlock knit liner gives gloves added strength for resistance to cuts, snags, abrasions and punctures while adding comfort to wearer • Hand portion is treated with a permanent antibacterial and anti-mildew agent • Unique textured finish provides excellent grip on oily, wet or dry objects • Easy size identification—color-coded stitching inside the glove and size clearly marked on the outside • Can be laundered for extended use • Comply with USDA and FDA regulations, 21 CFR, for use in food processing • Applications: Automotive assembly and painting, chemical handling and processing, degreasing, dip tank cleanup, fishing, food processing, general maintenance work, printing cleanup, general refinery, general solvents
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Polyester, coton
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Nitri-Knit
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    821812007502

Aperçu

Description du fabricant
NK803/7 NITRI-TRICOT NITRILE-7
  • Teneur élevée en nitrile sans latex offrant une résistance supérieure aux coupures, accrocs, abrasions et perforations
  • Ne gonfle pas, ne s’affaisse pas et ne s’affaiblit pas en raison de l’absorption des graisses
  • Surpasse les gants en caoutchouc naturel, néoprène et vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, des produits caustiques et des graisses animales
  • La doublure en tricot Interlock offre une résistance accrue aux coupures, accrocs, abrasions et perforations tout en ajoutant du confort à la personne qui la porte
  • La partie de la main est traitée avec un agent antibactérien et anti-mildew permanent
  • La finition texturée unique offre une excellente prise sur les objets huileux, humides ou secs
  • Identification facile de la taille : coutures à code de couleur à l’intérieur du gant et taille clairement marquée à l’extérieur
  • Peut être lavé pour une utilisation prolongée
  • Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Applications : assemblage et peinture automobiles, manipulation et traitement des produits chimiques, dégraissage, nettoyage de réservoirs de trempage, pêche, transformation alimentaire, travaux d’entretien général, nettoyage d’impression, raffinerie générale, solvants généraux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté