Motion
880061ST
Coupleur femelle, Snap-Tite. Avec filetage mâle pour source d'air avec filetage femelle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458054
N° MFR880061ST
Prix146.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur femelle, Snap-Tite. Avec filetage mâle pour source d'air avec filetage femelle NPT de 3/8 po. Approuvé avec les flexibles AH9000 .
N° D’ARTICLE MI02458054
N° MFR880061ST
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
Prix146.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 NPT po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type de connexion
    Snap-Tite
  • Compatibilité des numéros de pièce
    888012, 888025, 888050, 888100
  • Normes respectées
    NIOSH, OSHA
  • Type de système
    Systèmes SAR
  • Type
    Coupleur femelle
  • CUP_NON
    821812031712

Aperçu

Description du fabricant
880061ST COUPLEUR 3/8IN NPT MÂLE