Motion
7005-10-20-BS
RACCORD 7005-10-20-BS MJ-MM AVEC JOINT
N° D’ARTICLE MI02460119
N° MFR7005-10-20-BS
Prix37.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD 7005-10-20-BS MJ-MM AVEC JOINT
N° D’ARTICLE MI02460119
N° MFR7005-10-20-BS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po, 20 mm
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po, 20 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    40.3
  • Profondeur du filetage
    12.3
  • Taille du filetage 2
    M20X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14 UNF, M20X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14 UNF, M20X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7005_BS

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 7005-10-20-BS MJ-MM AVEC JOINT

Vous pourriez également aimer