Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Taille du cadre365TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Longueur totale33.4400 po
- Dimension C de la longueur totale33.44 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids947 lb
Détails
- Détails supplémentairesFonctions Severe Duty ; Prêt pour onduleur ; Polyrex Em (-20F +300F) ; Base rigide ; Cadre en fer
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension84.9 A @ 460 V; 169.0 A @ 230 V
- DemandesPompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1780 tr/min
- Description75HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 365TC, A36070M, TEFC
- Mot-clé de description75 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge85.90 A
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP75 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAG
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCEM4316T
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA EEV, CCSA É.-U.
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568439654
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
- Isolation de classe F
- Facteur de service 1.15
- Onduleur prêt selon la norme NEMA MG 1, partie 31.4.4.2
- Garantie de trois ans
- Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation