Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48YZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale16.0200 po
- Dimension C de la longueur totale16.02 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34 lb
Détails
- Détails supplémentairesFini résistant à la corrosion, roulements à billes, équilibré dynamiquement pour un fonctionnement silencieux. Réinitialisation thermique automatique. La rainure de clavette longue et plate de l'arbre 6” sont à 90° l'une de l'autre. Fils reconnectables dans la plaque d’extrémité de la poulie.
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension3.6 A @ 208 V; 3.3 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
- DemandesConçu spécialement pour être utilisé sur les condenseurs frigorifiques commerciaux et les climatiseurs.
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1140 tr/min
- Description.75HP, 1140RPM, 3PH, 60HZ, 48YZ, 3428M, OUVERT
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierODP
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.50 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.75 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IP22/23
- Code KVAK
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFM3046A
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBande ventrale / Sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreClé;Plate
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568681961
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation