Motion
CHC164A
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1100 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460300
N° MFRCHC164A
Prix798.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1100 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02460300
N° MFRCHC164A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix798.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.3500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    40°C à température ambiante, 60 Hertz, plaques d'extrémité en aluminium, surcharges thermiques automatiques, roulements à billes et démarrage du condensateur (monophasé). Panneau de terminaison avec connexion rapide pour une installation plus facile. Anneaux coussinés résilients sur une base en acier robuste. Rotation réversible. Isolation de classe B.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.0 A @ 115 V; 1.6 A @ 208 V; 1.5 A @ 230 V
  • Demandes
    Ventilateurs de traitement d’air, maisons de confinement, ventilateurs d’échappement, appareils de chauffage. Conçu pour les applications de transfert d’air continu avec des charges de démarrage modérées.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Description
    .25HP, 1100RPM, 1PH, 60HZ, 48Z, 3411C, TEAO, F1
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3 A;1.5 A
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CHC164A
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Plaque signalétique
    CHC164A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Non
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Standard
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568408865
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CHC164A .25HP,1100RPM,1PH,60HZ,48Z,1712