Motion
EM7147T-C
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 213T , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1770 tr/min / 1470 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02460580
N° MFREM7147T-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 213T , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1770 tr/min / 1470 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02460580
N° MFREM7147T-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.91 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    225 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G; la classe I, les groupes C et D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier de gros calibre et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées ou triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
  • Ampères à tension
    9.5 A @ 460 V; 8.0 A @ 380 V; 19.0 A @ 230 V; 16.0 A @ 190 V
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Régime de base
    1770 tr/min / 1470 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL, UR
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM7147T-C 5/71/2HP,1470/1770RPM,3PH,50/