Motion
GLP3346
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 15  :1, 1/2 hp, 115/208-230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 6.73 / 3.10–3.45 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02460941
N° MFRGLP3346
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 15  :1, 1/2 hp, 115/208-230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur le visage, 6.73 / 3.10–3.45 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI02460941
N° MFRGLP3346
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    15 :1
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.73 / 3.10–3.45 A
  • Couple de pleine charge
    245 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4020
  • Puissance d’entrée
    1/2 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Régime de sortie
    117.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UR
  • CUP_NON
    781568207383
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GLP3346 1/2HP | 117RPM | 1PH | TEFC
  • Engrenages hélicoïdaux durcis par induction et engrenages droits pour plus de résistance
  • Construction à roulement à billes et à aiguilles pour une meilleure capacité de couple
  • Lubrifié en usine pour la durée de vie, aucun entretien requis
  • Dimensions standard de l’industrie
  • Une base boulonnée en option est disponible pour le montage sur pied dans les accessoires du moteur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon