Motion
GP13533
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 10  :1, 1/6 hp, 90 V, 173.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02460958
N° MFRGP13533
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 10  :1, 1/6 hp, 90 V, 173.0 tr/min, TENV, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02460958
N° MFRGP13533

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    10 :1
  • Profondeur globale
    10.89 po
  • Dimensions globales
    4.00 po x 10.89 po
  • Largeur totale
    4.00 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.73 A
  • Couple de pleine charge
    48 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Pied
  • Régime de sortie
    173.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, UR
  • CUP_NON
    781568298282
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GP13533 1/6HP | 173RPM | DC | TENV
  • Roulement à billes à la sortie pour une transmission de couple en douceur
  • Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux et une capacité de charge radiale accrue
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
  • La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
  • Isolation de classe F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon