Motion
MVM5200C
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.25 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 63 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur bride face en C, Service de lavage
N° D’ARTICLE MI02461355
N° MFRMVM5200C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.25 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 63 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur bride face en C, Service de lavage
N° D’ARTICLE MI02461355
N° MFRMVM5200C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    63
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Boîtier IP55 résistant aux intempéries, construction de cadre en aluminium.
  • Demandes
    Moteurs de rechange pour les équipements fabriqués en Europe nécessitant un montage sur châssis métrique CEI.
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    0.25 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    CEI, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MVM5200C .25KW-.33HP/3360RPM/3PH/TEFC/I