Motion
RHM365A
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement OUVERT, 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02461458
N° MFRRHM365A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement OUVERT, 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02461458
N° MFRRHM365A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.34 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Surcharge thermique automatique, roulements à billes, bagues coussinées résilientes, rotation réversible, base en acier robuste, bornier avec connexions rapides (monophasé seulement).
  • Demandes
    conçus pour des applications continues (air-over) avec des charges de démarrage modérées., Ventilateurs pour les ventilateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.20 / 1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568409114
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
RHM365A .5HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,1720M,