Motion
RL144A
Moteur de ventilateur/soufflerie - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48 châssis, boîtier OUVERT, 60 Hz, 1725 tr/min de base, montage de base résilient, service continuel
N° D’ARTICLE MI02461462
N° MFRRL144A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur/soufflerie - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48 châssis, boîtier OUVERT, 60 Hz, 1725 tr/min de base, montage de base résilient, service continuel
N° D’ARTICLE MI02461462
N° MFRRL144A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    10.34 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base en acier épais, roulements à billes. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux.
  • Demandes
    Ventilateurs, ventilateurs de refroidissement d’été, scies à ruban, perceuses à colonne, équipement agricole, etc.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    781568654347
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
RL144A .25HP,1725RPM,1PH,60HZ,48,1710L,