Motion
UCME1014
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axial à aubes - 10 ch, 14 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 215Z , logement TEAO, 60 Hz, base 3450 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02461560
N° MFRUCME1014
Prix3,287.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de sécheuse à grains axial à aubes - 10 ch, 14 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 215Z , logement TEAO, 60 Hz, base 3450 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02461560
N° MFRUCME1014
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
Prix3,287.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215Z
  • Dimension C de la longueur totale
    16.69 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Arbre 3/4” plus long que la norme NEMA, arbre clavette, percé et taraudé avec taraud 1/4-20 interne 1” de profondeur. Thermostats. Peinture époxy. Les moteurs TEAO ont des roulements scellés, un joint d'extrémité d'entraînement et une bague d'étanchéité en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants.
  • Ampères à tension
    33.0 A @ 230 V; 35.0 A @ 208 V; 16.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Sécheuses à ventilateur axiales à palettes.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    14 hp / 10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    16.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.88 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (ventilateur axial)
  • Puissance du moteur
    10 hp, 14 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568221754
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
UCME1014 10-14HP,3450RPM,3PH,60HZ,215Z,