Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143TYZ
- Dimension C de la longueur totale13.37 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids45 lb
Détails
- Détails supplémentairesArbre 3/4” plus long que la norme NEMA, arbre clavette, percé et taraudé avec taraud 1/4-20 interne 1” de profondeur. Thermostats. Peinture époxy. Les moteurs TEAO ont des roulements scellés, un joint d'extrémité d'entraînement et une bague d'étanchéité en V pour empêcher l'humidité et l'infiltration de contaminants.
- Ampères à tension6.0 A @ 460 V; 13.0 A @ 208 V; 12.0 A @ 230 V
- DemandesSécheuses à ventilateur axiales à palettes.
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description4-1/2 hp / 3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.00 A
- Efficacité de la pleine charge0.85 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationH
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de la sécheuse à grains (ventilateur axial)
- Puissance du moteur3 hp, 4-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesUR, CSA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON781568221747
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure