Motion
VECP3769T-4
Moteur Severe Duty - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 213TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461574
N° MFRVECP3769T-4
Prix4,468.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 213TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02461574
N° MFRVECP3769T-4
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
Prix4,468.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    21.36 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    198 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F, d’un facteur de service 1.15 et d’une garantie de 3 ans. Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les modèles sans pieds C-Face comprennent un couvercle antigoutte. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    8.6 A à 460 V
  • Demandes
    Usines pétrochimiques, mines, carrières, fonderies, usines de pâtes et papiers, installations de gestion des déchets, usines chimiques et autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44/54
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CCSA US, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568400876
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VECP3769T-4 7.5HP,3525RPM,3PH,60HZ,213T