Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesQualité alimentaire, poignet en tricot, tricot sans couture
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationMain-d’œuvre générale
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc/Bleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants de travail en coton et polyester
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceUsage général
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMain-d’œuvre générale
- IsoléNon
- Jauge de tricot10
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureCoton, mélange de polyester
- Matériau de la doublureMélange de coton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9682 L
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de latex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Série9682
- Normes respectéesConforme à la norme ANSI/ISEA 105, FDA
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451439682373
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire