Motion
SY 1-3/16 TF VA228

SKF
SY 1-3/16 TF VA228

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02462668
N° MFRSY 1-3/16 TF VA228
Prix574.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 1-3/16 TF VA228

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02462668
N° MFRSY 1-3/16 TF VA228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix574.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    117.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571381091

Aperçu

Description du fabricant
SY 1-3/16 TF VA228