Motion
NKI 32/20

SKF
NKI 32/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02463084
N° MFRNKI 32/20
Prix116.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 32/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02463084
N° MFRNKI 32/20
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
Prix116.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 32/20 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.28 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577014580
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    46.5 kN
  • Série
    NKI
  • CUP_NON
    7316577014580

Aperçu

Description du fabricant
NKI 32/20 BRG