Motion
1207J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm
N° D’ARTICLE MI02464239
N° MFR1207J
Prix136.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm
N° D’ARTICLE MI02464239
N° MFR1207J
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
Prix136.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1207J BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1207J Le roulement à billes à alignement automatique a un alésage droit de 35 mm, fermeture ouverte, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur; pour charges légères à moyennes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1207J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027031
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176027031

Aperçu

Description du fabricant
1207J BRG