Motion
1311J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm
N° D’ARTICLE MI02464240
N° MFR1311J
Prix452.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm
N° D’ARTICLE MI02464240
N° MFR1311J
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
Prix452.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1311J
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm dans les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1311J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027109
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176027109

Aperçu

Description du fabricant
1311J