Motion
NAH35GMZ-K
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - bloc standard, taille de rail 35 mm
N° D’ARTICLE MI02464315
N° MFRNAH35GMZ-K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - bloc standard, taille de rail 35 mm
N° D’ARTICLE MI02464315
N° MFRNAH35GMZ-K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur totale
    149.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    NH

Aperçu

Description du fabricant
NAH35GMZ-K NH35 K1 TYPE DE PRÉCHARGE DE JOINT
  • Séries interchangeables : NH
  • Code de forme de la sandale à bille GM
  • Unité de lubrification NSK K1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon