Motion
RNSTL2005A2.5S

NSK CORP, BEARING DIV
RNSTL2005A2.5S

Série R : vis à bille roulée - 20 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI02464337
N° MFRRNSTL2005A2.5S
Prix860.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
RNSTL2005A2.5S

Série R : vis à bille roulée - 20 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI02464337
N° MFRRNSTL2005A2.5S
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
Prix860.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    20 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483908080
  • Numéro CUP du fabricant
    029176465390
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Série R : vis à bille roulée
  • CUP_NON
    029176465390

Aperçu

Description du fabricant
RNSTL2005A2.5S