Motion
SUE204-12FS

AMI BEARINGS INC
SUE204-12FS

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02464485
N° MFRSUE204-12FS
Prix57.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE204-12FS

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02464485
N° MFRSUE204-12FS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2990 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2990 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FS
  • CUP_NON
    0808250111930

Aperçu

Description du fabricant
SUE204-12FS 3/4 ACCU-LOC BRG