Motion
SUE206-18FS

AMI BEARINGS INC
SUE206-18FS

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/8 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02464486
N° MFRSUE206-18FS
Prix103.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE206-18FS

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/8 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI02464486
N° MFRSUE206-18FS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5670 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5670 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FS
  • CUP_NON
    0808250124602

Aperçu

Description du fabricant
SUE206-18FS 1-1/8 ACCU-LOC BRG