Spécifications
Dimensions
- Force de ressort comprimée3.96 lb
- Force de ressort étendue2.60 lb
- Longueur totale88.2 mm
- Largeur totale18.2 mm
- Accident vasculaire cérébral15 mm
- Poids150 g
Détails
- Plage de vitesse de collision0.05 à 5 m/s
- Fréquence maximale d’absorption d’énergie25 cycles/min
- Absorption d’énergie maximale par cycle58.8 J
- SérieRB
- Type d’amortisseurNon ajustable
Aperçu
- Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
- Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Option : écrou d'arrêt