Motion
C02400420810M

AS RAYMOND
C02400420810M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8100 in Length, 0.0420 in Wire Size, 60.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02464860
N° MFRC02400420810M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400420810M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.8100 in Length, 0.0420 in Wire Size, 60.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02464860
N° MFRC02400420810M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0039 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400420810M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    60.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-042-0810M RESSORT DE COMPRESSION