Motion
M1120027.00

LEESON ELECTRIC
M1120027.00

Moteur à usage général - 1750 tr/min, 90 V, cadre 31 , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé)
N° D’ARTICLE MI02464861
N° MFRM1120027.00
Prix559.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1120027.00

Moteur à usage général - 1750 tr/min, 90 V, cadre 31 , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé)
N° D’ARTICLE MI02464861
N° MFRM1120027.00
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
Prix559.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Taille du cadre
    31
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Facteur de service
    1.3
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Classe d’isolation
    H
  • Puissance du moteur
    0.13 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1750 tr/min
  • CUP_NON
    691720100158
  • Tension
    90 V

Aperçu

Description du fabricant
M1120027.00,1/8HP,31ES,1800RPM,
  • Conception compacte et peu encombrante.
  • L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile pour une durée de vie prolongée du moteur.
  • Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
  • La rotation réversible permet une plus grande flexibilité dans l’application.
  • Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de sous-fraction.