Motion
1JL6133L
Gants en cuir de vache à grain supérieur avec doublure en tricot gaufré thermique blanc - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI02465584
N° MFR1JL6133L
Prix12.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de vache à grain supérieur avec doublure en tricot gaufré thermique blanc - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI02465584
N° MFR1JL6133L
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
Prix12.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    La construction en cuir de vache de qualité régulière procure confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité. Doublure thermique en tricot gaufré pour une utilisation par temps froid dans la construction, l’utilisation de machines, le travail des services publics, l’agriculture et de nombreuses autres applications générales.
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    La construction en cuir de vache de qualité régulière procure confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité. Doublure en tricot gaufré thermique pour une utilisation par temps froid dans la construction, l’utilisation de machines, le travail des services publics, l’agriculture et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Caractéristiques
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1JL6133L
  • Numéro CUP du fabricant
    072874013349
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874013349

Aperçu

Description du fabricant
1JL6133-L GLV CUIR DOUBLÉ G
  • Doigt à double couture
  • Conception Gunn Cut
  • Pouce Keystone
  • Bracelet-manchette ouvert à ourlet
  • Cuir de vache à grains de qualité régulière
  • Dos élastique froncé
  • Doublure thermique