Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1 1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesPour les applications de qualité alimentaire et non alimentaire. Assemblage facile. Fournit une surface plus lisse pour le cerclage derrière le couplage. Emballé en une seule pièce : une seule pièce pour faire un assemblage complet de tuyau à chaque extrémité. Couper un morceau en deux en deux parties égales; enfiler entre l'hélice du tuyau. Sans phtalate Fabriqué aux É.-U.Série BCCF de bobines rigides en PVC transparent de qualité alimentaire Pour les tuyaux à profil haut, dans le sens antihoraire (consulter le tableau de compatibilité des accessoires Tigerflex®)Bobines de qualité alimentaire, profil haut, dans le sens antihoraire
- CouleurEffacer
- Numéro CUP du fabricant822353101636
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielPVC
- Types de produitsBobines de cerclage transparentes
- StyleQualité alimentaire
- TypeBobine de cerclage
- CUP_NON822353101636