Motion
H28004-250R
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1/4 po DI, 0.57 po DE, 6500 psi de pression de service, 26000 psi de pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02465901
N° MFRH28004-250R
Prix7.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1/4 po DI, 0.57 po DE, 6500 psi de pression de service, 26000 psi de pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI02465901
N° MFRH28004-250R

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Hauteur
    0.57 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    45.00 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.57 po
  • Diamètre extérieur
    0.57 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    45.00 lb
  • Épaisseur du mur
    0.31 po
  • Poids
    45.00 lb
  • Largeur
    0.57 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Hydraulique, construction, agriculture.
  • Demandes
    Hydraulique, construction, agriculture.
  • Pression d’éclatement
    26000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Z
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile de vinyle
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H280 Weatherhead
  • Mot-clé de description
    SAE 100R16 Type S
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H28004-250R
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro CUP du fabricant
    639789267092
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    6500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    6500 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    6500 psi
  • Température minimale
    -50 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    fluides à base d’eau -40 - 158 F, fluides à base de pétrole -40 - 260 F
  • Pression nominale
    6500 psi
  • Code de segment
    C
  • Normes respectées
    SAE 100R16 Type S|EN857 2SC|SAE J1942|DNV|USCG|Approuvé MSHA|Certifié ABS
  • Plage de température
    fluides à base d’eau -40 - 158 F, fluides à base de pétrole -40 - 260 F
  • Nom commercial/de marque
    Série H280
  • Nom/numéro commercial
    Série H280
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    639789267092
  • Pression de service
    6500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -50 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H28004-250R
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau