Motion
100BU012

MORSE
100BU012

Bague de réducteur de vitesse XI9050 - Taille de réducteur 100 , diamètre de diamètre 0.7500 po, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02466433
N° MFR100BU012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
100BU012

Bague de réducteur de vitesse XI9050 - Taille de réducteur 100 , diamètre de diamètre 0.7500 po, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02466433
N° MFR100BU012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    100
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Type de douille
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XI9050
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363002
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
100BU012 TROUSSE DE DOUILLE