Motion
40BB18NM 5/8
Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau plastique, chaîne 40 , pas de 0.5000 po, alésage de 0.6250 po, 18 dents, dents non rigides, diamètre de moyeu de 2.2500 po
N° D’ARTICLE MI02467062
N° MFR40BB18NM 5/8
Prix275.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau plastique, chaîne 40 , pas de 0.5000 po, alésage de 0.6250 po, 18 dents, dents non rigides, diamètre de moyeu de 2.2500 po
N° D’ARTICLE MI02467062
N° MFR40BB18NM 5/8
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
Prix275.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.5670 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3120 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7200 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1360 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.8794 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.1250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.1250 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950353135
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Plastique
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950353135

Aperçu

Description du fabricant
40BB18NM ROULEMENT À BILLES DE TENSION À RAYONS 5/8
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer